Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter, Länge 5 m, Höhe 1,02 m, Maschenweite 12,7x12,7 mm, Stärke 1,05 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000818249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200004264
EAN/GTIN:
     4013514767433
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
aus verzinktem Draht · rechteckig punktverschweißt · auf Rolle · Länge 5 m · Drahtstärke 1,05 mm · Maschenweite 12,7 x 12,7 mm Weitere technische Eigenschaften: · Drahtstärke: 1,05mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1,02 m
Maschenweite:
12,7 x 12,7 mm
Länge:
5 m
Ausführung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Drahtzäune, Kaninchendraht, Maschendrähte, Maschendrahtzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,17*
€ 31,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.