|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Drahtgitter"Überbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Drahtgitter | |  | Drahtgitter für den Gitterzaun
Drahtgitter findet vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es eignet sich für die Herstellung eines Zauns ebenso, wie für Vollieren, Käfige oder Absperrungen. Als Meterware auf der Rolle steht das Drahtgitter in verschiedenen Längen zur Verfügung. Neben Drahtgeflechten oder Zaunlatten kann das Drahtgeflecht zur Erstellung von Zäunen und Absperrungen eingesetzt werden.
Drahtgitter ist kein Maschendraht
Obwohl es auf den ersten Blick aufgrund der großen Ähnlichkeit der Materialien den Anschein erweckt, ist das Drahtgitter nicht mit Maschendraht zu verwechseln. Während Maschendraht aus offenen Verbindungen allein durch das Maschengeflecht miteinander verbunden ist, sind die Quer- und Längsverstrebungen eines Drahtgitters durch Punktverschweißung an jeder Verbindungsstelle fest miteinander verbunden. Damit behält das Drahtgitter auch dann seine Festigkeit, wenn es zerschnitten wird. Es ist daher nicht erforderlich, offene Schnittkanten neu zu befestigen. Die Maschen des Drahtgitters können quadratisch oder rechteckig sein. Darüber hinaus sind kunstvolle Ausgestaltungen der Maschen möglich.
Drahtgitter mit behandelten Oberflächen ist witterungsresistent
Drahtgitter eignet sich für die Herstellung von Käfigen für Vögel und Kleintiere im Innen- und Außenbereich und ist darüber hinaus beliebt für die Herstellung von Gitterzäunen. Während im Innenbereich die Oberflächenbehandlung des Drahtgitters eher vernachlässigbar ist, kommt bei der Verwendung im Außenbereich dem Schutz gegen Witterungseinflüsse eine besondere Bedeutung zu. Langlebiges Drahtgitter ist daher verzinkt oder vollständig mit Kunststoff überzogen. Kunststoffbeschichtetes Drahtgitter befindet sich in vielen Farben im Angebot des Fachhandels, unter anderem in den Farben
- tannengrün
- moosgrün
- grau
- braun.
Drahtgitter in verschiedenen Stärken für unterschiedliche Anwendungsbereiche
Abhängig von der geplanten Verwendung haben Sie die Auswahl zwischen Drahtgitter in unterschiedlichen Formaten. Die Maße unterscheiden sich in der Stärke des Drahtes, der Maschenweite und in der Höhe. Drahtgitter mit einer engen Maschenweite von weniger als einem Zentimeter ist beliebt für die Herstellung von Käfigen, während Drahtgitter für einen Zaun durchaus eine große Maschenweite von bis zu 100 x 50 Millimetern aufweisen kann. Die Drahtstärke reicht von unter einem bis zu mehreren Millimetern.
|
|
|  | |  |