Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber Schild-B.500mm Schild-H.350mm Stiel-L.1300mm LM FREUND VICTORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818333
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     2000501
EAN/GTIN:
     4002408970493
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
schneeschieber alu
Leichtmetall · Klemmfix · Verstärkungsrippen · Stiellänge 1300 mm · nicht montiertWeitere technische Eigenschaften:· Schildhöhe: 350mm
Weitere Informationen:
Schildbreite:
500 mm
Stiellänge:
1300 mm
Material:
Leichtmetall
Blattmaß:
50 x 35 cm
Marke:
FREUND VICTORIA
Weitere Suchbegriffe: Schnee, Schneeschaufeln, Winter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 22,60*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 16,63*
€ 22,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,08*
€ 24,90*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,43*
€ 26,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 19,40*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.