Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREUND 2000501 Schneeschieber Schildbreite 500 mm Schildhöhe 350 mm St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FREUND 2000501 Schneeschieber Schildbreite 500 mm Schildhöhe 350 mm St
FREUND 2000501 Schneeschieber Schildbreite 500 mm Schildhöhe 350 mm St
FREUND 2000501 Schneeschieber Schildbreite 500 mm Schildhöhe 350 mm St
Artikel-Nr.:
     1955B-2019589934
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     2000501
EAN/GTIN:
     4002408970493
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
schneeschieber alu
Schneeschieber Schild-B.500mm Schild-H.350mm Stiel-L.1300mm LM FREUND VICTORIA Leichtmetall · Klemmfix · Verstärkungsrippen · Stiellänge 1300 mm · nicht montiertWeitere technische Eigenschaften:· Schildhöhe: 350mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21041001
HerstellerNr:
2000501
Werksnummer:
4000818333
Länge netto mm:
1300,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,900000
Gewicht brutto Kg:
1,897000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schildbreite 500 mm Schildhöhe 350 mm
Material:
Stiellänge 1300 mm
Produktart:
Schneeschieber
Ausfuehrung:
Stiellänge 1300 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 22,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 16,63*
€ 22,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,08*
€ 24,90*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,43*
€ 26,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 19,40*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.