Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT Gr.5 300x270mm o.Stiel IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818428
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     03010500
EAN/GTIN:
     4005827030014
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
spazialgehärtet · rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
5
Blattmaß:
300 x 270 mm
Farbe:
rot
Marke:
IDEAL
Ausführung:
ohne Stiel
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, Frankfurter Schaufeln, Holsteiner Schaufel, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,73*
€ 11,04*
Lager 1498
56
1
€ 5,45*
ab € 7,85*
€ 11,09*
1 Tag
56
8
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,51*
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.