Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel RB Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel RB Gr. 5
Frankfurter Schaufel RB Gr. 5
Frankfurter Schaufel RB Gr. 5
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827030014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827030014
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT

• Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet • Nach DIN 20121

Weitere Informationen:
Größe:
5
Ausführung:
ohne Stiel
Gr.:
5
udf_EDE_Katalog:
30306283
Blattlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
3010500
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
270 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, Schaufel, IDEAL, Sandschaufel, Frankfurter, Schippe, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,68*
€ 10,51*
1 Tag
75
1
€ 5,45*
ab € 7,80*
€ 10,56*
1 Tag
75
8
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,71*
Lager 7
47
1
€ 4,79*
ab € 8,17*
€ 11,05*
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.