Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drainierspaten GLORIA 550x125/90mm Gr.2 850mm m.Trittschutz IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818510
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     21110203
EAN/GTIN:
     4005827210126
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
gehärtet · silber pulverbeschichtet · angebogener Trittschutz · Buchen-T-Stiel 850 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2300g
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
550 x 125 / 90 mm
Stiellänge:
850 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
mit Trittschutz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 38,33*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 31,33*
€ 40,21*
2 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 42,38*
1
€ 5,00*
ab € 35,83*
€ 45,51*
7 Tage
21
5
€ 5,99*
ab € 37,39*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.