Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugabel Erntekönig Zinken-L.260 mm,3 Zinken geschmiedet,m.Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818543
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     1280620
EAN/GTIN:
     4002408339054
Suchbegriffe:
Heugabel
Streugabel
heugabel
geschmiedet · gold lackiert · 3-zinkig · mit lackiertem Eschenstiel 1350 mm
Weitere Informationen:
Zinkenlänge:
260 mm
Gewicht:
1000 g
Oberfläche:
gold lackiert
Stiellänge:
1350 mm
Marke:
FREUND VICTORIA
Ausführung:
geschmiedet, m. Stiel
Anzahl Zinken:
3
Weitere Suchbegriffe: Gabeln, Gras, Heu, Streugabeln, Stroh
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 24,70*
€ 31,62*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 24,86*
€ 31,77*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 26,09*
€ 33,18*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 26,04*
€ 33,21*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FREUND VICTORIA Gartengeräte
3610575
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.