| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818861 Herst.-Nr.: 21000001 EAN/GTIN: 4033931953523 |
| | |
|
| | |
| zum Anheben von Kanaldeckeln · einfache Anpassung an die Körpergröße durch die Teleskopführungsstange · Farbe: rot pulverbeschichtet · Gewicht 9 kg · Vollgummi-Schwerlasträder · Einsatzbereich: Schachtdeckel bis 150 kg (freisitzende Deckel)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: rot pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Ausführung: | fahrbar | Länge: | 980-1480 mm | Marke: | NESTLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,78* | € 257,90* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,80* | € 258,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 222,60* | € 259,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 231,17* | € 266,08* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,10* | € 270,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|