Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer GRIPLINE D 20l schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000819011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EMM00200-0033
EAN/GTIN:
     8713331250304
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Kunststoff · Liter-Skala Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, baueimer 20 l, baueimer, Eimer, Mischeimer, Speiseimer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4092
50
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,83*
9 Tage
675
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,91*
5 Tage
3788
1
€ 8,90*
ab € 1,18*
€ 1,93*
2 Tage
2776
1
€ 5,59*
ab € 1,19*
€ 1,94*
Lager 1498
4092
1
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolland
HED100010N
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.