Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248704015, Baueimer 20L schwarz Knopfbügel, L-Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1180509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EMM00200-0001
EAN/GTIN:
     8713331250304
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248704015, Baueimer , Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar , Verstärkter Boden , Verzinkter Bügel , Liter-Skala, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Bügel:
6 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Mischeimer, baueimer 20l schwarz, mischeimer, mischeimer 20l, 4248704015, BAUEIMER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3675
1
€ 8,90*
ab € 1,20*
€ 1,73*
Lager 260
831
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,83*
5 Tage
3675
1
€ 7,99*
ab € 1,20*
€ 1,85*
4 Tage
2756
1
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,88*
7 Tage
3645
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolland
HED100010N
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.