Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unkrautstecher B.30mm L.1000mm 917 g Fiskars


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000819521
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020126
EAN/GTIN:
     6411501399502
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher fiskars
unkrautstecher
müheloses Unkrautstechen in bequemer Arbeitshaltung · besonders geeignet für Löwenzahn · Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme · leichtes Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Ziehen des Griffs
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
917 g
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: Unkrauthake
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,49*
€ 35,11*
2 Tage
200
1
€ 4,90*
ab € 27,59*
€ 35,36*
15 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 30,92*
€ 39,37*
1
€ 4,00*
ab € 31,30*
€ 39,67*
Lager 1498
43
1
€ 5,45*
ab € 33,11*
€ 41,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.