Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1020126 Unkrautstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W703211
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020126
EAN/GTIN:
     6411501399502
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher fiskars
unkrautstecher
Bequemes Unkrautstechen in rückenschonender Arbeitshaltung. Besonders geeignet für Löwenzahn. Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme. Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs. Optimiertes Pedaldesign für 30% höhere Belastbarkeit. Hoher Komfort durch ergonomischen Griff.
Features:
Rückenschonenede Arbeitshaltung
Ergonomischer Griff
Einfches entfernen das Unkrauts
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
950 g
Produkt-Art:
Unkrautstecher
Weitere Suchbegriffe: 06411501399502, Fiskars, Xact
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,49*
€ 35,11*
2 Tage
200
1
€ 4,90*
ab € 27,59*
€ 35,36*
15 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 30,92*
€ 39,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,30*
€ 39,67*
2 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 33,11*
€ 41,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.