Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz IN 19 PA 9-tlg.1/2 Zoll 3/16-5/8 Zoll f.i6-KT.-Schr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000820524
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6156410
EAN/GTIN:
     4010886615645
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil, Zollmaße · Einsätze jeweils 60 mm lang · CV-Stahl · verchromt · Klingen aus Sonderstahl manganphosphatiert · griffig gerändelt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 9-teilig · Verpackung: Stahlblechkassette
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 9/16 - 5/8 ″
Schlüsselweite mm:
4,76 - 5,56 - 6,35 - 7,14 - 7,94 - 9,53 - 12,70 - 14,29 - 15 mm
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Schlüsselweiten:
3/16-5/8 ″
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,90*
ab € 67,24*
€ 78,72*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 66,69*
€ 78,73*
€ 4,90*
ab € 68,00*
€ 81,93*
1 Tag
24
€ 4,95*
ab € 70,16*
€ 82,30*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 70,58*
€ 82,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,03*
Ähnlich
Gedore
2225913
ab € 10,43*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6142620
ab € 42,87*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
6129360
ab € 112,61*
Ähnlich
Gedore
6156250
ab € 67,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.