Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1993 U-10 T Umschaltknarre 1/2" 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6142620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6142620
EAN/GTIN:
     4010886614266
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mit tiefergelegtem Umschalthebel
Mit Druckknopfauslösung
Rückschwenkwinkel 7,5°
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
48
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtbreite:
43 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
39 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,598 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Umschalt-Art:
Umschalthebel
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,95*
Ähnlich
Gedore
2225913
ab € 10,44*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,77*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,57*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,36*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,67*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.