Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 745 3/4 Zoll i6-KT.SW 17mm L.62mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000820913
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000074507
EAN/GTIN:
     4050623704997
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 4 x 36mm · passender Sicherungsring Ø: 38mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
62 mm
Antrieb:
3/4 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
Innensechskant
Antrieb mm:
20 mm
Norm:
DIN 3121 - H 20, DIN / ISO 691
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 3/4, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, 6-Kt., Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,86*
€ 16,94*
3 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 13,05*
€ 17,02*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 13,20*
€ 17,17*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 17,46*
Lager 1498
28
1
€ 5,45*
ab € 14,04*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074022
ab € 10,72*
Ähnlich
ASW
1000074041
ab € 9,60*
Ähnlich
ASW
1000074043
ab € 9,64*
Ähnlich
ASW
1000074046
ab € 9,64*
Ähnlich
ASW
1000074048
ab € 9,60*
Ähnlich
ASW
1000074051
ab € 9,73*
Ähnlich
ASW
1000074054
ab € 10,54*
Ähnlich
ASW
1000074506
ab € 12,78*
Ähnlich
ASW
1000074508
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.