Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant,lang SW 6mm L.50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821016
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821016
EAN/GTIN:
     4015448483441
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Tiefbettsteckschlüssel
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · lange Ausführung DIN 3124 / ISO 2725 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
50 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
6-kant, lang
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz, Tiefbettsteckschlüsseleinsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
247
1
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,48*
3 Tage
205
1
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,50*
4 Tage
274
1
€ 7,99*
ab € 1,06*
€ 1,51*
1 Tag
274
1
€ 6,80*
ab € 1,11*
€ 1,58*
Lager 1498
274
1
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821020
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000821015
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821017
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000821018
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.