Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.40mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000821213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821213
EAN/GTIN:
     4015448403319
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant sw13 x ...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
40 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.