Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 18mm L.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 18mm L.40mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000821218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821218
EAN/GTIN:
     4015448403364
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 sw1...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · DIN 3124 / ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
40 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.