Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IS 19 1/2 Zoll Schlitz 6,5mm L.60mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6161760
EAN/GTIN:
     4010886616178
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schlitzschrauben · Sockel aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt · mit Kugelfangrille · Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
6,5 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Schlitz
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
Modell:
6161760
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, steckschlüsseleinsatz 12kant, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,89*
€ 19,91*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 14,25*
€ 20,26*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 14,38*
€ 20,36*
1
€ 4,90*
ab € 14,02*
€ 20,47*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,82*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
6135410
ab € 9,28*
Ähnlich
Gedore
6135760
ab € 4,82*
Ähnlich
Gedore
6135840
ab € 10,29*
Ähnlich
Gedore
6140680
ab € 13,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.