Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 8568-01 3/4 Zoll 155-760 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821795
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7670500
EAN/GTIN:
     4002805868010
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/Ibf.ft. · Gehäuse Leichtmetall · beanspruchte Teile Spezialstahl · hör- und fühlbares Auslösesignal · Schnelleinstellung durch ergonomischen Verstellknopf · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Bestätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren · Ausführung1. Standard (mit Vierkantantrieb)2. mit Verlängerungsrohr3. mit Verlängerungsrohr und Doppelvierkant4. mit Doppelvierkant5. mit 2 VerlängerungsrohrenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 3· Verpackung: Kunststoffbox· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
8568-01
Arbeitsbereich Nm:
155 - 760 Nm
Skalenteilung:
10 Nm/10 lbf.ft
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
115 - 560 lbf.ft
Länge:
812 - 1403 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 837,50*
€ 894,36*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 833,43*
€ 895,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 844,79*
€ 899,55*
€ 4,90*
ab € 852,72*
€ 909,97*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 841,76*
€ 930,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,40*
€ 1.065,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,18*
€ 1.055,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,64*
€ 1.032,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,68*
€ 1.014,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,43*
€ 991,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 56,63*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 61,65*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 74,98*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 108,17*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 285,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.