Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Spann-T.100mm Spann-W.100mm G.1,06kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000821800
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821800
EAN/GTIN:
     4015448690481
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze) durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,06kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 40,28*
€ 51,81*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 40,44*
€ 52,16*
4 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 41,80*
€ 53,92*
1 Tag
27
1
€ 6,80*
ab € 42,24*
€ 54,41*
Lager 1498
31
1
€ 5,45*
ab € 48,99*
€ 62,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
614135
ab € 36,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.