Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Spann-T.100mm Spann-W.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher Spann-T.100mm Spann-W.150mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000821806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821806
EAN/GTIN:
     4015448690542
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze)durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,24kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
150 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.