Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Spann-T.200mm Spann-W.250mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher Spann-T.200mm Spann-W.250mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000821809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821809
EAN/GTIN:
     4015448690580
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze)durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,37kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, abzieher spannweite 250mm, Abziehersatz, Universalabzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.