Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 110-01 Spann-T.50mm Spann-W.50mm G.0,27kg KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821810
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     110-01
EAN/GTIN:
     4021176923753
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · Abzughaken durchgängig gerade und gleich schlank · umkehrbare Haken für Außen- und Innenabzieharbeiten · Haken sind mit Stiftsicherung gegen Herausfallen gesichert, die Sicherung wird per Knopfdruck gelöst, um die Haken zum Innen- oder Außenabziehen umzubauen · austauschbare Spindelspitze ab 110-1 durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,27kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
50 mm
Spannweite:
50 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
110-01
Weitere Suchbegriffe: abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit schmalen Abzughaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 41,12*
€ 52,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,32*
€ 52,20*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 41,39*
€ 52,50*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 42,53*
€ 53,81*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 54,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
110-02
ab € 41,09*
Ähnlich
Kukko
110-1
ab € 41,13*
Ähnlich
Kukko
110-10
ab € 46,65*
Ähnlich
Kukko
110-2
ab € 73,45*
Ähnlich
Kukko
110-20
ab € 81,74*
Ähnlich
Kukko
110-3
ab € 144,29*
Ähnlich
Kukko
110-4
ab € 159,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.