Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 110-10 Spann-T.100mm Spann-W.120mm G.1,26kg KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821813
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     110-10
EAN/GTIN:
     4021176923784
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · Abzughaken durchgängig gerade und gleich schlank · umkehrbare Haken für Außen- und Innenabzieharbeiten · Haken sind mit Stiftsicherung gegen Herausfallen gesichert, die Sicherung wird per Knopfdruck gelöst, um die Haken zum Innen- oder Außenabziehen umzubauen · austauschbare Spindelspitze ab 110-1 durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,26kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
120 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
110-10
Weitere Suchbegriffe: abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit schmalen Abzughaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 46,56*
€ 58,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,63*
€ 58,34*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 47,10*
€ 58,69*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 48,35*
€ 60,17*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 52,26*
€ 64,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
110-01
ab € 41,13*
Ähnlich
Kukko
110-02
ab € 41,08*
Ähnlich
Kukko
110-1
ab € 41,02*
Ähnlich
Kukko
110-2
ab € 73,91*
Ähnlich
Kukko
110-20
ab € 81,51*
Ähnlich
Kukko
110-3
ab € 143,70*
Ähnlich
Kukko
110-4
ab € 159,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.