Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 43-3 Spann-T.80 mm Spann-W.80 mm 1 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821832
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     43-3
EAN/GTIN:
     4021176015946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit selbstzentrierenden Abzughaken · durch selbsttätige Führung und Zentrierung der Abzughaken werden die Teile beim Abziehen mit immer stärker werdendem Griff unlösbar festgehalten · besonders raumsparende Ausführung für Batteriedienst, feinmechanische Werkstätten und Reparaturen an kleinen ElektromotorenAnwendung: besonders für die Auto-Elektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnlichen Verwendungen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,27kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
80 mm
Spannweite:
80 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
43-3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abziehersatz, Batterieklemmen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,55*
€ 33,56*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 27,67*
€ 33,61*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 28,31*
€ 34,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,63*
€ 34,48*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 28,66*
€ 34,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
43-1
ab € 24,77*
Ähnlich
Kukko
43-2
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.