Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-20+ Spann-T.150 mm Spann-W.200 mm 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821836
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-20+
EAN/GTIN:
     4021176645013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit Schnellverstellung · aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,32kg· Material: Qualitäts-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
200 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-20+
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,87*
€ 132,21*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 114,44*
€ 133,02*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 133,65*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 115,59*
€ 134,26*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 116,84*
€ 145,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-1+
ab € 62,85*
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 68,11*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 100,56*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 213,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.