Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 43-11 Spann-T.50 mm Spann-W.60 mm 1,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821867
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     43-11
EAN/GTIN:
     4021176015526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit selbstzentrierenden Abzughaken · durch selbsttätige Führung und Zentrierung der Abzughaken werden die Teile beim Abziehen mit immer stärker werdendem Griff unlösbar festgehalten · besonders raumsparende AusführungAnwendung: besonders geeignet für die Auto-Elektrik, ElektrowerkstättenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,28kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
50 mm
Spannweite:
60 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
43-11
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig mit selbstzentrierenden Abzugshaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 34,04*
€ 44,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,20*
€ 44,92*
2 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 45,21*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 37,00*
€ 48,38*
1
€ 5,95*
ab € 37,55*
€ 50,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
43-12
ab € 34,44*
Ähnlich
Kukko
43-13
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.