Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 UR SW 13mm L.180mm umschaltbar,Rings.13Grad GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821925
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297302
EAN/GTIN:
     4010886889398
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
umschaltbar · CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 13° abgewinkelt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 24 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
180 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Rückschwenkwinkel:
7 °
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
1
€ 6,90*
ab € 13,46*
€ 16,75*
2 Tage
166
1
€ 7,90*
ab € 14,32*
€ 17,75*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,41*
€ 17,85*
7 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 17,89*
Lager 1498
99
1
€ 5,45*
ab € 14,73*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore Digital Solutions
2320487
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.