Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 55-tlg.1/4+1/2 Zoll SW 4-32mm Z.72/72 6KT PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000822346
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000822346
EAN/GTIN:
     4015448879169
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
\"mit MAGIC Technologie\" löst auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern 6,3 mm (1/4 ″)- und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Sockel und Klingen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 PROMAT-Steckschlüssel-Einsatz \"mit MAGIC Technologie\" SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Verlängerung L. 50 / 115 mm 1 Kardangelenk 1 Handgriff mit Vierkant je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 4-5 /5 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 6kant-Stiftschlüssel 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 1 Adapter von 6,3 mm (1/4 ″) auf 10,0 mm (3/8 ″) mit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 PROMAT-Steckschlüssel-Einsatz \"mit MAGIC Technologie\" SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 / 21 mm je 1 Verlängerung L. 75 / 280 mm 1 Kardangelenk 1 Adapter 12,5 mm (1/2 ″) auf 10,0 mm (3/8 ″) Die PROMAT-Steckschlüsseleinsätze \"mit MAGIC Technologie\" sind echte Problemlöser. Mit ihnen lassen sich sowohl 6-kant-Schrauben/-Muttern als auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern lösen. Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 10° · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
55-teilig
Antrieb:
1/4 + 1/2 ″
Knarre:
Umschaltknarren
Form:
6-Kant
Verpackung:
Stahlblechkassette
Antrieb mm:
6,3/12,5 mm
Anzahl Zähne:
72/72
Schlüsselweiten:
4-32 mm
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.