Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000822515 Herst.-Nr.: 450N-10X11 EAN/GTIN: 4000896020355 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15° · schlanke Köpfe · DIN 3110 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 x 11 mm | Länge: | 155,7 mm | Norm: | DIN 3110, ISO 10102 | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,35* | € 5,91* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,95* | € 6,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,66* | € 6,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,90* | € 6,58* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,26* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|