Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8501 1/4 Zoll Innen-6-kant SW 4mm L.28mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000822633
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8501-4
EAN/GTIN:
     4000896036875
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · CV-Stahl · TIN beschichtet · DIN 7422
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Länge:
28 mm
Oberfläche:
TIN-beschichtet
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 7422
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.