Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 6 10x12mm L.157mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000823015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6064800
EAN/GTIN:
     4010886606483
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · Maulstellung 15 ° · Köpfe feingeschliffen · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 12 mm
Länge:
157 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Gesamtlänge:
157 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
15
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,38*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 5,44*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,49*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 5,51*
Lager 1498
30
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6064720
ab € 3,32*
Ähnlich
Gedore
6064990
ab € 3,72*
Ähnlich
Gedore
6065100
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.