Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 6 13x16mm L.190mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000823024
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6068980
EAN/GTIN:
     4010886606896
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · Maulstellung 15 ° · Köpfe feingeschliffen · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 16 mm
Länge:
190 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Gesamtlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,20*
€ 6,17*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,54*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 7,81*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,85*
Lager 1498
17
1
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6065370
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
6065450
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
6065530
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
6065610
ab € 4,82*
Ähnlich
Gedore
6065960
ab € 4,91*
Ähnlich
Gedore
6065880
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
6066180
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
6066260
ab € 4,95*
Ähnlich
Gedore
6066340
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.