| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823159 Herst.-Nr.: 05020310001 EAN/GTIN: 4013288224873 |
| |
|
| | |
| dank Rückholwinkel von nur 15° auch für besonders enge Bauräume geeignet · Maulseite 7,5° geschwenkt · mit Farbleitsystem · durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt · bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse gibt es 4 Ansetzmöglichkeiten und Muttern und Schrauben können alle 15° gepackt werden Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl · Maulstellung: 7,5° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 x 7 mm | Länge: | 112 mm | Marke: | WERA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 8,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,26* | € 8,88* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,37* | € 8,92* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 9,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,74* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|