Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 6mm L.100mm Form A CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823506
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823506
EAN/GTIN:
     4015448404149
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
194
1
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 0,81*
4 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,89*
2 Tage
214
1
€ 6,80*
ab € 0,62*
€ 0,90*
2 Tage
245
100
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
Lager 1498
245
1
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823510
ab € 0,65*
Ähnlich
PROMAT
4000823511
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000823512
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000823513
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000823514
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000823515
ab € 0,94*
Ähnlich
PROMAT
4000823507
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000823508
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000823509
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.