Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 21mm L.250mm Form A CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823521
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823521
EAN/GTIN:
     4015448404286
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Länge:
250 mm
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
1
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,10*
3 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,11*
2 Tage
156
1
€ 6,80*
ab € 1,59*
€ 2,33*
1 Tag
109
1
€ 5,59*
ab € 1,61*
€ 2,33*
Lager 1498
168
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823516
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823517
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000823518
ab € 1,24*
Ähnlich
PROMAT
4000823519
ab € 1,28*
Ähnlich
PROMAT
4000823520
ab € 1,40*
Ähnlich
PROMAT
4000823522
ab € 1,62*
Ähnlich
PROMAT
4000823524
ab € 1,94*
Ähnlich
PROMAT
4000823527
ab € 2,55*
Ähnlich
PROMAT
4000823530
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.