Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 22mm L.260mm Form A CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823522
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823522
EAN/GTIN:
     4015448404293
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
260 mm
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,44*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,45*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 1,86*
€ 2,67*
2 Tage
16
1
€ 6,80*
ab € 1,86*
€ 2,70*
Lager 1498
55
1
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823516
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823517
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000823518
ab € 1,24*
Ähnlich
PROMAT
4000823519
ab € 1,28*
Ähnlich
PROMAT
4000823520
ab € 1,40*
Ähnlich
PROMAT
4000823521
ab € 1,39*
Ähnlich
PROMAT
4000823524
ab € 1,94*
Ähnlich
PROMAT
4000823527
ab € 2,55*
Ähnlich
PROMAT
4000823530
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.