Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 5,5mm L.100mm Form B CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823624
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823624
EAN/GTIN:
     4015448774655
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,5 mm
Länge:
100 mm
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Marke:
PROMAT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,02*
2 Tage
104
1
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,03*
2 Tage
116
1
€ 6,80*
ab € 0,74*
€ 1,09*
1 Tag
116
50
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,22*
Lager 1498
116
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000240
ab € 4,96*
Ähnlich
Gedore
6000320
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
6000400
ab € 5,01*
Ähnlich
Gedore
6000590
ab € 5,26*
Ähnlich
Gedore
6000670
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6093150
ab € 95,86*
Ähnlich
Gedore
6092770
ab € 49,02*
Ähnlich
Gedore
6092850
ab € 42,30*
Ähnlich
PROMAT
4000823628
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.