Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823690 Herst.-Nr.: 4000823690 EAN/GTIN: 4015448507109 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 20 mm | Länge: | 268 mm | Marke: | PROMAT | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,87* | € 2,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,80* | € 2,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,05* | € 2,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,09* | € 3,01* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,40* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|