Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823692 Herst.-Nr.: 4000823692 EAN/GTIN: 4015448507123 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 22 mm | Länge: | 292 mm | Marke: | PROMAT | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,15* | € 3,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,26* | € 3,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,48* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,44* | € 3,55* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,85* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|