Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823715 Herst.-Nr.: 600N-15 EAN/GTIN: 4000896023080 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Kopf poliert · mit gleichen Schlüsselweiten · Ring 15° abgewinkelt · DIN 3113 Form A / ISO 3318 Form A / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 32,5mm · Kopfhöhe 1: 11mm · Kopfhöhe 2: 7mm · Kopfbreite 1: 21,4mm · Ausführung: Form A Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 15 mm | Länge: | 218 mm | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,44* | € 14,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,15* | € 15,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,83* | € 15,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,45* | € 15,73* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,94* | € 16,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|