Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823727 Herst.-Nr.: 600N-27 EAN/GTIN: 4000896023202 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Kopf poliert · mit gleichen Schlüsselweiten · Ring 15° abgewinkelt · DIN 3113 Form A / ISO 3318 Form A / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 57mm · Kopfhöhe 1: 16mm · Kopfhöhe 2: 10,5mm · Kopfbreite 1: 39mm · Ausführung: Form A Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 27 mm | Länge: | 380 mm | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,53* | € 27,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,61* | € 28,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,46* | € 29,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,39* | € 29,76* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,24* | € 30,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|