Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 838 SW 34mm L.195mm CV-Stahl PADRE GERMANY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823900
Herst.-Nr.:
     83800034
EAN/GTIN:
     4004254238741
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Schlagringschlüssel
doppelringschlüssel
CV-Stahl · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 195mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,48*
€ 15,79*
28 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 15,86*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 11,64*
€ 15,87*
3 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 12,73*
€ 17,19*
5 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 12,87*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800024
ab € 8,06*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800027
ab € 8,68*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800030
ab € 9,21*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800032
ab € 10,32*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800036
ab € 12,43*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800041
ab € 16,38*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800046
ab € 20,80*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800050
ab € 24,09*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800055
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.