Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel 839 SW 85mm L.385mm gekr.PADRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000824040_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000824040_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000824055
Herst.-Nr.:
     83900085
EAN/GTIN:
     4004254336164
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
gekröpft · CV-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Ausführung: gekröpft· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
85 mm
Länge:
385 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel 85mm, aufsteck ringschlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 115,10*
Lager 1498
12
€ 5,45*
ab € 93,40*
€ 115,21*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 115,69*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 100,20*
€ 122,52*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 103,22*
€ 126,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900060
ab € 43,36*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900065
ab € 49,30*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900070
ab € 47,78*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900075
ab € 64,91*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900080
ab € 86,51*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900090
ab € 104,61*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900095
ab € 112,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.