Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel 839 SW 90mm L.410mm gekr.PADRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824056
Herst.-Nr.:
     83900090
EAN/GTIN:
     4004254336171
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
gekröpft · CV-Stahl · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Ausführung: gekröpft · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
90 mm
Länge:
410 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Weitere Suchbegriffe: aufsteck ringschlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,35*
€ 127,64*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 104,55*
€ 127,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 128,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 140,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 115,97*
€ 140,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900060
ab € 43,33*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900065
ab € 49,62*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900070
ab € 47,86*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900075
ab € 64,51*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900080
ab € 86,76*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900085
ab € 93,33*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83900095
ab € 112,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.