Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 306 SW 32mm L.195mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000824063
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6475350
EAN/GTIN:
     4010886647530
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
CV-Stahl · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 195mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 19,79*
€ 24,56*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 22,93*
€ 28,48*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 23,81*
€ 29,44*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 24,70*
€ 30,49*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 25,38*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6475000
ab € 14,25*
Ähnlich
Gedore
6475190
ab € 17,75*
Ähnlich
Gedore
6475270
ab € 22,24*
Ähnlich
Gedore
6481670
ab € 27,09*
Ähnlich
Gedore
6475430
ab € 30,08*
Ähnlich
Gedore
6475510
ab € 32,87*
Ähnlich
Gedore
6475780
ab € 35,27*
Ähnlich
Gedore
6475860
ab € 35,94*
Ähnlich
Gedore
6475940
ab € 44,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.