Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 306 SW 46mm L.240mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000824068
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6475780
EAN/GTIN:
     4010886647578
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 46 mm
CV-Stahl · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 240mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 35,26*
€ 42,63*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 35,59*
€ 42,67*
6 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 37,05*
€ 44,56*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 38,71*
€ 46,27*
Lager 1498
67
1
€ 5,45*
ab € 39,05*
€ 46,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6475000
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
6475190
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
6475270
ab € 22,31*
Ähnlich
Gedore
6475350
ab € 19,76*
Ähnlich
Gedore
6481670
ab € 27,24*
Ähnlich
Gedore
6475430
ab € 30,13*
Ähnlich
Gedore
6475510
ab € 32,89*
Ähnlich
Gedore
6475860
ab € 35,76*
Ähnlich
Gedore
6475940
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.