Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz ITX 19 1/2 Zoll TX T60 L.55mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824428
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6158540
EAN/GTIN:
     4010886615850
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Einsatz aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl brüniert · gerändelt mit Kugelfangrille · DIN 3120 / ISO 1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T60
Länge:
55 mm
Oberfläche:
verchromt / brüniert
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
TX
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
Modell:
6158540
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
93
1
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 15,89*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 15,89*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 16,38*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 13,08*
€ 16,52*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 13,97*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,17*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,62*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,41*
Ähnlich
Gedore
6145720
ab € 6,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.